Wyco W877-526 | Vibratör Kafası 13 İnç Uzunluk X 1 İnç Genişlik X 1 İnç Yükseklik | 20cl38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WYCO W877-526 Vibratör Gövdesi 13 İnç Uzunluk x 1 İnç Genişlik x 1 İnç Yükseklik | AF6QRV 20CL38

WYCO W877-526 Vibratör Başlığı 13 İnç Uzunluk x 1 İnç Genişlik x 1 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QRV Model: W877-526Çapraz Referans: 20CL38

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€345.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Vibratör Gövdesi
Yükseklik1"
uzunluk13 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Tipİç Beton
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu8479909450

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
WYCO W878-533 Vibratör Gövdesi 14-1 / 2 İnç Uzunluk x 1-3 / 8 İnç Genişlik | AF6QRW 20CL39 W878-5331.375 "14.5 "1.38 "€762.54
WYCO W878-540 Vibratör Gövdesi 12-7 / 8 İnç Uzunluk x 1-3 / 4 İnç Genişlik | AF6QRX 20CL40 W878-5401.75 "12.875 "1.75 "€797.08
WYCO W878-563 Beton Vibratör Şişesi 13" Uzunluk x 2" Genişlik x 2" Yükseklik | AF6QRY 20CL41 W878-5632"13 "2"€875.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WYCO W877-526 Vibratör Başlığı 13 İnç Uzunluk x 1 İnç Genişlik x 1 İnç Yükseklik
€345.17 / Adet