WYCO W994G1T-100-10 Elektrikli Vibratör 15a 115vac 1 fazlı 3hp
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Vibratör |
Amper | 15 |
Rulman Tipi | Mühürlü Top |
dba | 81 |
Görev | Aralıklı |
Çevirme | Tamamen kapalı |
Zorla | Merkezkaç |
Kuvvet Değerlendirmesi | 325 lb |
Kafa boyutu | 1" |
HP | 3 |
Maks. Alan sayısı Yarda Küp | 7 |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Montaj konumu | Evrensel |
Toplam yükseklik | 9" |
Uzunluk | 144 " |
toplam Genişlik | 8.25 " |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Mil Uzunluğu | 10ft. |
hız | 11,000 vpm |
Vibratör Tipi | İç Beton |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8479100040 |
Model | Uzunluk | Mil Uzunluğu | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
W994G1T-100-7 | 108 " | 7ft. | 11,000 vpm | - | TEKLİF TALEBİ
|
W994G1T-175-7 | 108 " | 7ft. | 10,800 vpm | - | TEKLİF TALEBİ
|
W994G1T-175-14 | 192 " | 14ft. | 10,800 vpm | - | TEKLİF TALEBİ
|
W994G1T-200-10 | 145 " | 10ft. | 10,500 vpm | - | TEKLİF TALEBİ
|
W994G1T-200-14 | 193 " | 14ft. | 10,500 vpm | - | TEKLİF TALEBİ
|
W995G1T-100-10 | - | - | - | €2,373.12 | |
W995G1T-100-7 | - | - | - | €2,256.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00