Yale Ca4601 X 605 | Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Bilya Geçişi | 6hha0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE CA4601 x 605 Orta Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Bilye Geçidi | AE9BRX 6HHA0

YALE CA4601 x 605 Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Bilya Geçişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BRX Modeli: CA4601 x 605Çapraz Referans: 6HHA0

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€76.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2.75 "
BitişParlak Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevGeçit
sınıf2
AnahtarlamaAnahtarsız
Topuz MalzemesiFerforje
Lockset İşleviGeçit
Lockset Performans GücüOrta görev
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8" to 1-3/4"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiT-Strike
stiltop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVuruş Dim.BitişişlevGrev TipistilsınıfAnahtarlamaKama TipiÜcret
YALE CA4608 x 630 Orta Görev Düğmesi Kilitli Balo Sınıfı | AE9BRE 6HGZ8 CA4608x6301-1/4" x 4-7/8"Saten PaslanmazSınıfT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€92.69
YALE CA4607 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilitli Bilye Girişi | AE9BRF 6HGZ9 CA4607x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçGirişT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€107.57
YALE CA4602 x 605 Orta Görev Düğmesi Kilitleme Topu Gizlilik | AE9BRY 6HHA1 CA4602x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçGizlilikT-Striketop2AnahtarsızDaha€79.12
YALE CA4608 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilitli Top Sınıfı | AE9BRZ 6HHA2 CA4608x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçSınıfT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€107.57
YALE CA4605 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilitli Top Depo | AE9BTA 6HHA3 CA4605x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçDepoT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€107.57
YALE CA5407CK x 630 Ağır Hizmet Giriş Düğmesi Kilit Takımı, Mat Paslanmaz Kaplama | CD3FLU 48LW55 CA5407CKx6301.25 "Mat Paslanmaz Çelik-Eğri Dudak Darbesi5400CK Top1-Yale Parası€382.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE CA4601 x 605 Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Bilya Geçişi
€76.47 / Adet