Yale Ca4608 X 605 | Orta Hizmet Topuzu Kilit Seti Bilyalı Sınıf | 6hha2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE CA4608 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilitli Top Sınıfı | AE9BRZ 6HHA2

YALE CA4608 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Top Sınıfı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9BRZ Modeli: CA4608 x 605Çapraz Referans: 6HHA2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€122.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topuz Kilit Seti
arka plan2.75 "
BitişParlak Pirinç
Yangın Anma3 saat.
işlevSınıf
sınıf2
Anahtar MalzemeNikel gümüş
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiDaha
Topuz MalzemesiFerforje
Lockset İşleviSınıf
Lockset Performans GücüOrta görev
Anahtar Sayısı2
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3/8" to 1-3/4"
Vuruş Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiT-Strike
stiltop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVuruş Dim.BitişişlevGrev TipistilsınıfAnahtarlamaKama TipiÜcret
YALE CA4608 x 630 Orta Görev Düğmesi Kilitli Balo Sınıfı | AE9BRE 6HGZ8 CA4608x6301-1/4" x 4-7/8"Saten PaslanmazSınıfT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€106.61
YALE CA4607 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilitli Bilye Girişi | AE9BRF 6HGZ9 CA4607x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçGirişT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€115.25
YALE CA4601 x 605 Orta Hizmet Tipi Düğme Kilit Seti Bilye Geçidi | AE9BRX 6HHA0 CA4601x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçGeçitT-Striketop2Anahtarsız-€87.43
YALE CA4602 x 605 Orta Görev Düğmesi Kilitleme Topu Gizlilik | AE9BRY 6HHA1 CA4602x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçGizlilikT-Striketop2AnahtarsızDaha€84.77
YALE CA4605 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilitli Top Depo | AE9BTA 6HHA3 CA4605x6051-1/4" x 4-7/8"Parlak PirinçDepoT-Striketop2Farklı AnahtarlıDaha€122.97
YALE CA5407CK x 630 Ağır Hizmet Giriş Düğmesi Kilit Takımı, Mat Paslanmaz Kaplama | CD3FLU 48LW55 CA5407CKx6301.25 "Mat Paslanmaz Çelik-Eğri Dudak Darbesi5400CK Top1-Yale Parası€409.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE CA4608 x 605 Orta Hizmet Düğmesi Kilit Seti Top Sınıfı
€122.97 / Adet