Yale D112 X 626 | Sürgü Hd Saten Krom | 4ecf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE D112 x 626 Sürgü Hd Saten Krom | AD7FMW 4ECF1

YALE D112 x 626 Sürgü Hd Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FMW Modeli: D112 x 626Çapraz Referans: 4ECF1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€188.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü
arka plan2.75 "
silindirTek
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-5 / 8 "- 2"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiSchlage C
Konum TürüTicari
MalzemePirinç
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKama Tipiarka plansilindirMalzemeAnahtar SayısıVuruş Dim.BitişKapı Kalınlığı İçinÜcret
YALE D112 x 605 Sürgü Hd Saten Krom | AD7FMX 4ECF2 D112x605Schlage C2.75 "ÇiftPirinç22.75 "Saten Krom1-3/8" to 1-3/4"€192.12
YALE D122 x 626 Sürgü Orta Hizmet Pirinç | AD7FMY 4ECF3 D122x626KW12-3/8" or 2-3/4"ÇiftPirinç21 "x 2-1 / 4"Pirinç1-3/8" to 1-3/4"€228.56
YALE D122 x 605 Sürgü Orta Hizmet Saten Krom | AD7FMZ 4ECF4 D122x605KW112-3/8" or 2-3/4"TekPirinç21 "x 2-1 / 4"Saten Krom1-3/8" to 1-3/4"€232.09
YALE D212 x 626 Anahtar Kontrol Sürgü Orta Hizmet Pirinç | AD7FNA 4ECF5 D212x626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"TekPirinç21 "x 2-1 / 4"Pirinç1-3/8" to 1-3/4"€103.53
YALE D212 x 605 Anahtar Kumandalı Sürgü Orta Hizmet Saten Krom | AD7FNB 4ECF6 D212x605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"TekPirinç21 "x 2-1 / 4"Saten Krom1-3/8" to 1-3/4"€107.65
YALE B-D112 x 626 Sürgü Saten Krom | AE6XLB 5VTG7 B-D112x626Daha2.75 "Tek, Daha Az SFIC ÇekirdeğiÇelik21-1/8" x 2-3/4"Saten Krom1-3/8" to 1-3/4"€186.85
YALE B-D112 x 605 Sürgü Parlak Pirinç | AE6XLC 5VTG8 B-D112x605Daha2.75 "Tek, Daha Az SFIC ÇekirdeğiÇelik21-1/8" x 2-3/4"Parlak Pirinç1-3/8" to 1-3/4"€188.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE D112 x 626 Sürgü Hd Saten Krom
€188.55 / Adet