Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE PB5405LN x 626 x YMS Kapı Kolu Kilit Seti Kavisli Sınıf 1 | AE6XJZ 5VTE2

YALE PB5405LN x 626 x YMS Kapı Kolu Kilit Seti Kavisli Sınıf 1

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6XJZ Modeli: PB5405LN x 626 x YMSÇapraz Referans: 5VTE2
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
€536.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+manivela
arka plan2.75 "
BitişAntimikrobiyal Mat Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevDepo
sınıf1
Kolu MalzemeAğır Ölçer Çelik
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Konum TürüTicari
Lockset İşleviDepo
Lockset Performans GücüZor görev
Anahtar Sayısı2
Pin Sayısı6
Pins6
Gerekli Kapı Kalınlığı1-3 / 4 "- 2"
Vuruş Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Grev TipiKare Köşe, Kutusuz
stilkavisli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli Kapı KalınlığısilindirBitişVuruş Dim.Grev TipistilişlevsınıfÜcret
YALE AU5408LN X 605 Kapı Kolu Kilitleme Dik Açılı Sınıf | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıSağ AçılıSınıf1€492.48
YALE PB5401LN x 605 Kapı Kolu Kilitleme Eğimli Geçit | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN 605 x1.75 "Yok hayırParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliGeçit1€391.62
YALE PB5402LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Eğimli Gizlilik | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN 605 x1.75 "Yok hayırParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliGizlilik1€420.63
YALE PB5405LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Eğimli Sınıf 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN 605 x1.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliDepo1€458.72
YALE PB5407LN x 605 Kapı Kolu Kilitleme Eğimli Giriş Sınıf 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN 605 x1.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliGirdi1€458.72
YALE PB5408LN x 605 Kapı Kolu Kilitli Eğimli Sınıf | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN 605 x1.75 "EvetParlak Pirinç1-1/4" x 4-7/8"ASA SaldırısıkavisliSınıf1€492.48
YALE AU5308LN x 605 Kapı Kolu Kilit Seti Dik Açı Sınıf 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"EvetParlak Pirinç2-3/4" x 1-1/8"ASA SaldırısıSağ AçılıSınıf2€253.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE PB5405LN x 626 x YMS Kapı Kolu Kilit Seti Kavisli Sınıf 1
€536.60 / Adet