Yankee 302-0.832 | Rayba Kapak Vidası Havşa 8-32 0.8320 In | 20c969 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 302-0.832 Rayba Kapak Vidası Havşa 8-32 0.8320 In | AB4QTQ 20C969

YANKEE 302-0.832 Oyucu Kapak Vidası Havşa 8-32 0.8320 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QTQ Model: 302-0.832Çapraz Referans: 20C969
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
€46.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapak Vidası Havşa Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.832 "
BitişParlak
Flüt Uzunluğu3 / 4 "
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk5"
SapDüz
Şaft Dia.0.25 "
Şaft Boyutu0.25 "
Sap TipiDüz
beden0.832 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenÜcret
YANKEE 301-0.1032 Oyucu Kapak Vidası Havşa 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "€49.10
YANKEE 301-0.25 Oyucu Kapak Vidası Havşa 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "€55.31
YANKEE 301-0.3125 Oyucu Kapak Vidası Havşa 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "€74.62
YANKEE 301-0.375 Oyucu Kapak Vidası Havşa 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "€68.75
YANKEE 301-0.4375 Oyucu Kapak Vidası Havşa 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "€98.02
YANKEE 301-0.44 Oyucu Kapak Vidası Havşa 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "€44.38
YANKEE 301-0.5 Oyucu Kapak Vidası Havşa 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "€97.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 302-0.832 Oyucu Kapak Vidası Havşa 8-32 0.8320 In
€46.42 / Adet