Yankee 335-0.055 | Rayba Üretimi L Rayba 0.0550 In | 20d150 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 335-0.055 Rayba Üretimi L Rayba 0.0550 In | AB4RBL 20D150

YANKEE 335-0.055 Rayba Üretimi L Rayba 0.0550 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RBL Model: 335-0.055Çapraz Referans: 20D150
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
€42.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayna Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.055 "
Boyut TürüTel
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1 / 2 "
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk1 7 / 8 "
SapDüz
Şaft Dia.0.055 "
Şaft Boyutu0.055 "
Sap TipiDüz
beden#54
Tel Boyutu54

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOndalık EşdeğeriBoyut TürüŞaft Dia.Şaft BoyutubedenTel BoyutuFlüt UzunluğuÜcret
YANKEE 335-0.0394 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metrik0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€41.96
YANKEE 335-0.04 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0400 In | AB4RBD20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Tel0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.041 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "Tel0.041 "0.041 "#59591 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.042 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0420 In | AB4RBF20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Tel0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.043 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Tel0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€45.16
YANKEE 335-0.0465 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0465 In | AB4RBH20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Tel0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€47.36
YANKEE 335-0.0469 Oyucu Üretimi L Oyucu 0.0469 In | AB4RBJ20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Kesirli İnç0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€47.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 335-0.055 Rayba Üretimi L Rayba 0.0550 In
€42.62 / Adet