Yankee 400-1.375 | Rayba El Raybası 1.3750 In | 20d337 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 400-1.375 Reamer Hand Reamer 1.3750 In | AB4RKM 20D337

YANKEE 400-1.375 Rayba El Raybası 1.3750 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RKM Model: 400-1.375Çapraz Referans: 20D337
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
€766.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri1.375 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu6 5 / 16 "
Kesirli Boyut1-3 / 8 "
Sol / Sağ ElDüz
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı10
Uzunluk13 "
SapDüz
Şaft Dia.1.375 "
Şaft Boyutu1.375 "
Sap TipiDüz
beden1.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft BoyutuOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğubedenKesirli BoyutSol / Sağ ElFlüt SayısıUzunlukÜcret
YANKEE 400-0.0625 Rayba El Raybası 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Düz42"€117.80
YANKEE 400-0.0781 Rayba El Raybası 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Düz42"€117.80
YANKEE 400-0.0938 Rayba El Raybası 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Düz42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.1094 Rayba El Raybası 0.1094 In | AB4RHW 20D298 400-0.10940.109 "0.1094 "1.25 "7 / 64 "7 / 64 "Düz42 1 / 2 "€117.80
YANKEE 400-0.125 Rayba El Raybası 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Düz43"€111.01
YANKEE 400-0.1406 Rayba El Raybası 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Düz43 1 / 4 "€111.09
YANKEE 400-0.1562 Rayba El Raybası 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Düz43 1 / 4 "€120.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 400-1.375 Rayba El Raybası 1.3750 In
€766.76 / Adet