Yankee 488-10 | Rayba Konik Pimi 10 Giriş | 20d584 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 488-10 Rayba Konik Pimi 10 In | AB4RWX 20D584

YANKEE 488-10 Oyucu Konik Pimi 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RWX Model: 488-10Çapraz Referans: 20D584
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
€345.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim Raybası
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri10 "
BitişParlak
Flüt Uzunluğu6 13 / 16 "
Büyük Uç Dia.0.721 "
Sol / Sağ ElSol
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı8
Uzunluk9 5 / 16 "
SapDüz
Şaft Dia.0.625 "
Şaft Boyutu0.625 "
Sap TipiDüz
beden#10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuBüyük Uç Dia.Flüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutuÜcret
YANKEE 488-0 Oyucu Konik Pimi | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€97.19
YANKEE 488-1 Oyucu Konik Pimi 1 In | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€98.60
YANKEE 488-2 Oyucu Konik Pimi 2 In | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€111.56
YANKEE 488-3 Oyucu Konik Pimi 3 In | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€115.47
YANKEE 488-4 Oyucu Konik Pimi 4 In | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€129.99
YANKEE 488-5 Oyucu Konik Pimi 5 In | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€142.12
YANKEE 488-6 Oyucu Konik Pimi 6 In | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€171.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 488-10 Oyucu Konik Pimi 10 In
€345.82 / Adet