Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YANKEE 600-0.25 Oyucu Konik Boru 0.2500 In | AB4RYJ 20D619

YANKEE 600-0.25 Oyucu Konik Boru 0.2500 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4RYJ Model: 600-0.25Çapraz Referans: 20D619
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
€171.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Boru Raybası
Kesme YönüLeft Hand
Ondalık Eşdeğeri0.25 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.625 "
Sol / Sağ ElSol
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı6
Uzunluk2 7 / 16 "
SapDüz
Şaft Dia.0.562 "
Şaft Boyutu0.562 "
Sap TipiDüz
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207600035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Şaft BoyutubedenÜcret
YANKEE 600-0.0625 Oyucu Konik Boru 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€161.15
YANKEE 600-0.125 Oyucu Konik Boru 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€150.33
YANKEE 600-0.375 Oyucu Konik Boru 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€191.32
YANKEE 600-0.5 Oyucu Konik Boru 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€241.11
YANKEE 600-0.75 Oyucu Konik Boru 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€334.57
YANKEE 600-1 Oyucu Konik Boru 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€491.20
YANKEE 600-1.25 Oyucu Konik Boru 1.2500 In | AB4RYP 20D624 600-1.251.25 "1.75 "104"1.312 "1.312 "1.25 "€830.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YANKEE 600-0.25 Oyucu Konik Boru 0.2500 In
€171.74 / Adet