Yellow Jacket 25002 | Şarj Hortumu, 9 İnç Uzunluk, 1/4 İnç Flexflow Adaptörü, Sarı | 29au32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YELLOW JACKET 25002 Şarj Hortumu, 9 İnç Uzunluk, 1/4 İnç FlexFlow Adaptörü, Sarı | AF8NWL 29AU32

YELLOW JACKET 25002 Şarj Hortumu, 9 İnç Uzunluk, 1/4 İnç FlexFlow Adaptörü, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8NWL Model: 25002Çapraz Referans: 29AU32
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
€56.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Hortumu
açı45 Dereceleri
Patlama basıncı4000 PSI
RenkSarı
Bağlantı boyutu1/4 "Kadın
Montaj MalzemesiPirinç
Hortum MalzemesiKauçuk
uzunluk9"
Hortum Sayısı1
TipHVAC
UPC686800250021
çalışma Basıncı800 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu4009420050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı boyutu+uzunlukHortum SayısıTipÜcret
YELLOW JACKET 25202 Şarj Hortumu, 9 İnç Uzunluk, 1/4 İnç FlexFlow Adaptörü, Mavi | AF8NWM 29AU33 25202Mavi1/4 "KadınŞarj Hortumu9"1HVAC€58.84
YELLOW JACKET 25602 Şarj Hortumu, 9 İnç Uzunluk, 1/4 İnç FlexFlow Adaptörü, Kırmızı | AF8NWN 29AU34 25602Kırmızı1/4 "KadınŞarj Hortumu9"1HVAC€58.18
YELLOW JACKET 25980 Şarj Hortumu Seti, 3'lü Paket | AF8NWP 29AU35 25980Kırmızı, Sarı, Mavi1/4 "KadınHortum Şarj Seti9"3HVAC€174.21
YELLOW JACKET 21990 Şarj Hortumu, 60 İnç Uzunluk, 3/8 İnç Boyut | AG3NCJ 33NT64 21990Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah1 / 4 "Şarj Hortumu60 "4Soğutma ve Klima€195.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 25002 Şarj Hortumu, 9 İnç Uzunluk, 1/4 İnç FlexFlow Adaptörü, Sarı
€56.57 / Adet