TRUE RESIDENTIAL GDM-49 Buzdolabı Cam Kapı 49 Kübik Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buzdolabı |
Amper | 7.3 |
Renk | Beyaz |
Kontrol Tipi | Termostatik |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
Kapı Menteşe | Sağ sol |
Kapı Tipi | Cam |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Hz | 60 |
Kapı Sayısı | 2 |
Bölüm Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 30-29 / 32 " |
Toplam yükseklik | 78.625 " |
toplam Genişlik | 54.125 " |
Fiş Tipi | NO 5-15R |
Buzdolabı Kapasitesi | 49 cu. ft. |
Buzdolabı Stili | Ticari Merchandiser |
Buzdolabı Sıcaklık Aralığı | 33 ile 38 F |
Toplam kapasite | 49 cu. ft. |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 212.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8418100090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Amper | Renk | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | Buzdolabı | 7.6 | Paslanmaz çelik | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T-49 | Buzdolabı | 9.1 | Paslanmaz çelik | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T-72 | Buzdolabı | 9.6 | Paslanmaz çelik | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TUC-27-HC | Buzdolabı | 3.9 | Paslanmaz çelik | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TUC-48 | Buzdolabı | 5.0 | Paslanmaz çelik | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15 / 16 | 48 5 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-7 | Buzdolabı | 4.5 | Beyaz | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-12 | Buzdolabı | 5.0 | Beyaz | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00