Yellow Jacket 49963 | Manifold, 4 Valf, Titan | 29au13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARI CEKET 49963 Manifold, 4 Valf, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Manifold, 4 Valf, Titan

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8NVW Model: 49963Çapraz Referans: 29AU13
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
€270.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeşitli
Göstergeler Yüksek Taraf Kırmızı0 ila 800 psig
Göstergeler Düşük Taraf Mavi30 "Hg - 350 psi
MalzemeDövme Alüminyum Alaşımlı
Valf Sayısı4
UPC686800499635
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu9026806000

Ürün Detayı:

YELLOW JACKET 49963 manifoldu, teknisyenler tarafından basınçları veya sıcaklıkları ölçmek ve soğutucu akışkanları boşaltmak veya doldurmak için kullanılır. Klima ve soğutma sistemlerinde soğutucu akışını düzenlemek için idealdir.

Özellikler:

  • YELLOW JACKET 49963 manifoldu, dayanıklılık ve korozyona karşı direnç sağlayan dövme alüminyum alaşımlı yapıya sahiptir.
  • Bu manifold, soğutucu akışkanların hassas kontrolü ve izlenmesi için, HVAC sistemlerinin test edilmesini, tahliyesini ve şarj edilmesini kolaylaştıran dört valfe sahiptir.
  • Kapsamlı basınç ölçüm yetenekleri sağlayan, 0 ila 800 psig arası ölçüm yapan (kırmızı) bir gösterge ve 30 inç Hg ila 350 psi arası bir aralıkta (mavi) gösterge ile birlikte gelir.
  • Bu manifold, verimli tahliye ve vakum testine olanak tanıyan 3/8 inçlik bir vakum portu boyutuyla donatılmıştır.
  • Soğutma ve klima sistemlerini test etmek, tahliye etmek ve şarj etmek için tasarlanmış, HVAC profesyonelleri için çok yönlü ve kapsamlı bir çözüm sağlayan mekanik bir manifold gösterge setidir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • supco HVAC STRAP Gösterge Askısı: Soğutma ve klima sistemi teşhisi sırasında kolay erişim ve düzenleme sağlayan HVAC göstergelerini güvenli bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır. Bu uyumlu askı, manifold gösterge setleriyle çalışan teknisyenler için eller serbest bir çözüm sağlayarak verimliliği artırır.

Sık sorulan Sorular:

S. HVAC sistemlerini test etmek için YELLOW JACKET 49963 manifoldunu nasıl kullanırım?

A. Manifoldu HVAC sistemine bağlayın, vanaları açın ve basınç ölçümleri için yüksek ve alçak yan göstergeleri okuyun.

S. Bu manifolda bir kanca asmanın önemi nedir?

A. Asma kancası, teknisyenlerin HVAC görevleri sırasında manifoldu kolayca erişilebilecek bir yerde tutmasına olanak tanıyarak kolaylık sağlar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuHortum SayısıTipÜcret
SARI CEKET 49967 60 İnç Hortumlu Manifold, 3/8 İnç Boyut, 4 Valf | AA4EQX 12H946 4996760 "4Klima ve Sabit Soğutma€410.51
SARI CEKET 49867 60 İnç Hortumlu Manifold, 3/8 İnç Boyut, 2 Valf | AA4EQY 12H947 4986760 "3Klima ve Sabit Soğutma€322.93
SARI CEKET 49847 Şarj Manifoldu, Otomotiv, 72 İnç Hortum | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Klima Testi ve Şarjı€477.17
SARI CEKET 49960 Manifold, 60 İnç Şarj Valfi, Kompakt Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece. Viraj | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€496.60
SARI CEKET 49962 Manifold, 4 Valf, Titan | AF8NVV 29AU12 49962---€267.15
SARI CEKET 49968 Manifold, 60 İnç Hortum, Kompakt Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, 45 Derece Dirsek | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€456.24
SARI CEKET 49973 Manifold, 4 Valf, Titan, Sıvı Göstergesi | AF8NVY 29AU15 49973---€397.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 49963 Manifold, 4 Valf, Titan
€270.38 / Adet