Yellow Jacket 60652 | Tork Anahtarı Seti, 8 Kafalı | 33nt63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SARI CEKET 60652 Tork Anahtarı Takımı, 8 Kafa | AG3NCH 33NT63

YELLOW JACKET 60652 Tork Anahtarı Seti, 8 Kafa

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NCH Model: 60652Çapraz Referans: 33NT63

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€313.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Anahtarı Kiti
doğruluk+ / -% 4
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sürücü Boyutu14 x 18 mm
HandleAlüminyum
MalzemeAlüminyum
Ölçüm TipiAyak-Pound / Newton-Metre
Uzunluk16 "
Birincil Ölçek Artışları0.5 ft. Lb.
Birincil Ölçek Aralığı7.4 ila 59 ft. Lb.
rotasyonCW / CCW
İkincil Ölçek Artışları0.5 Nm
İkincil Ölçek Aralığı10 ila 80 Nm
ayarMikrometre Tipi Ayarı
Görsel / İşitsel GöstergelerSesli Tıklama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.3
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)34.04
HS kodu8204120000

Ürün Detayı:

YELLOW JACKET 60652 tork anahtarı seti, HVAC ve soğutma sistemlerinde bağlantıların ve bağlantı parçalarının hassas şekilde sıkılması için kullanılır. Bu önemli araç, kurulum, bakım ve onarım görevleri sırasında torkun doğru uygulanmasını sağlar. Kit, aşırı sıkmayı veya az sıkmayı önleyerek sistem bütünlüğüne katkıda bulunur, sızıntı riskini azaltır ve optimum performans sağlar. Uygulaması, endüstri standartlarına uyum ve HVAC ile soğutma bileşenlerinin düzgün çalışması açısından kritik öneme sahiptir.

Özellikler:

  • YELLOW JACKET 60652 tork anahtarı seti 10 ila 80 N-m tork aralığı sağlar.
  • Bu tork anahtarı seti, farklı bağlantı elemanı boyutları için esneklik sağlayan sekiz adet değiştirilebilir başlık (16 mm ila 29 mm) ile birlikte gelir.
  • Tork uygulaması sırasında rahat ve verimli kullanım için ergonomik bir tutamakla donatılmıştır.
  • Bu tork anahtarı kiti, özel gereksinimlere göre hassas sıkma olanağı sağlayan ayarlanabilir tork ayarları sunar.
  • ASME B107.14M, BS EN 26789, ISO 6789 ve DIN 3122 gibi standartlara uygunluğu ve doğruluğu sağlayan bir kalibrasyon sertifikası içerir.
  • Bu kit, önceden ayarlanmış torka ulaşıldığında net bir ses sinyali sağlayan sesli tıklama göstergelerine sahiptir.
  • Dayanıklılık ve korozyon direnci sağlayan, toz boyalı alüminyum yapıya sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Hansen 5301 Anahtarlık: Bu raf, anahtarlara kolay erişim ve verimli yönetim sağlayan sistematik bir depolama çözümü sunar. Sorunsuz çalışma için aletleri düzenli ve erişilebilecek bir yerde tutar ve tork anahtarı kitinizin genel işlevselliğini artırır.

Sık sorulan Sorular:

S. Önceden ayarlanmış bir tork anahtarını nasıl ayarlarsınız?

A.

  • Anahtar kırılana kadar torku saat yönünde yavaşça uygulayın.
  • Tork ayarını yapmak için uç kapağı çıkarın.
  • Altıgen anahtarı dahili ayarlayıcıya sokun ve tork ayarını artırmak için saat yönünde çevirin.
  • Ayarı azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

S. Tork anahtarı ile cırcır anahtarı arasındaki fark nedir?

A. Tork anahtarları tipik olarak otomotiv işlerinde ve belirli bir cıvata için doğru tork ayarı gerektiren diğer görevlerde kullanılır. Cırcır anahtarlar sadece cıvataları gevşetmek ve sıkmak için kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SARI CEKET 60650 Tork Anahtarı Takımı, 6 Kafa | AG3NCG 33NT62 60650€292.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YELLOW JACKET 60652 Tork Anahtarı Seti, 8 Kafa
€313.67 / Adet