YELLOW JACKET 95730 Soğutucu Geri Kazanım Makinesi, 1 / 2HP, 115V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Makinesi |
derinlik | 13-1 / 2 " |
Elektrik bağlantıları | NEMA 5-15P Tak |
Yükseklik | 11.5 " |
Hortum bağlantısı | 1 / 4 " |
Motor gücü | 1/2 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 40 Derece a 122 Derece |
Gerektirir | Bağlantı Hortumları ve Geri Kazanım Tankı |
Tip | AC Servis Sistemi |
Gerilim | 115 |
genişlik | 568601 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 44.2 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 8421290005 |
PLATFORM | Model | genişlik | derinlik | Elektrik bağlantıları | Yükseklik | Hortum bağlantısı | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Gerektirir | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95760 | 12 13 / 32 " | 19-5 / 16 " | NEMA 5-15P Erkek Fiş | 12.5 " | 1/4 "Erkek Bağlantı Noktası | 40 ile 120 F | Bağlantı Hortumları ve Geri Kazanım Tankı | 2 portu | €1,760.69 | ||
95762 | 21.25 " | 13-1 / 2 " | ABD Takması | 15 " | 1 / 4 " | 35 Derece a 120 Derece | - | Aşırı Doldurma Koruma Kiti | €1,982.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00