Yg-1 Aracı E0483 | Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip 3/8 X 16 Hardslick | 33tt91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YG-1 TOOL COMPANY E0483 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91

YG-1 TOOL COMPANY E0483 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 x 16 Hardslick

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3QUZ Model: E0483Çapraz Referans: 33TT91
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
€41.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
Bitişsert
Liste numarasıE0
Malzeme% 3 Vanadyum Alaşımlı Yüksek Hız Çeliği
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift16
Adım Çapı LimitleriGH3
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35 / 64 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)9.37
Gemi genişliği (cm)1.43
HS kodu8207508000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüListe numarasıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
YG-1 TOOL COMPANY BV426 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 10x1.50mm Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426Metrik KabaBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm€37.67
YG-1 TOOL COMPANY BV435 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435Metrik İnceBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm€35.24
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E0403 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1 / 4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "€31.05
YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1 / 2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT92 E0563UNCE03.375 "13GH30.367 "1 / 2 "5 / 8 "€52.67
YG-1 TOOL COMPANY E4315 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 6 x 1.00mm Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315Metrik KabaE480mm1.00mmD56.50mmM611mm€32.08
YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E5365 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 8 x 1.25mm Hardslick | AG3QVC 33TT94 E5365Metrik KabaE590mm1.25mmD58.10mmM812mm€43.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YG-1 TOOL COMPANY E0483 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3/8 x 16 Hardslick
€41.66 / Adet