Ymw Taps 389619 | El Tapası 7/16-14 Parlak 4 Flüt | 38xa42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YMW TAPS 389619 El Musluk Tapası 7 / 16-14 Parlak 4 Ağızlı | AH8PXW 38XA42

YMW TAPS 389619 El Musluğu Fişi 7/16-14 Parlak 4 Kanallı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8PXW Model: 389619Çapraz Referans: 38XA42
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
€8.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişParlak
Liste numarası3114 3124
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk3.156 "
Şaft Dia.0.323 "
Stil'e dokununDüz Flüt (El)
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.437 "
Konu Boyutu7 / 16-14
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.58
Gemi uzunluğu (cm)7.92
Gemi genişliği (cm)2.9
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H3

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
YMW TAPS 389615 El Musluk Tapası 5 / 16-18 Parlak 4 Ağızlı | AH8PXV 38XA41 3896153114 31242 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18€5.74
YMW TAPS TSU16X7NEB4 El Tapası 1-8 Parlak 4 Flüt | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standart6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€128.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YMW TAPS 389619 El Musluğu Fişi 7/16-14 Parlak 4 Kanallı
€8.64 / Adet