Ymw Taps 389615 | El Tapası 5/16-18 Parlak 4 Flüt | 38xa41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YMW TAPS 389615 El Musluk Tapası 5 / 16-18 Parlak 4 Ağızlı | AH8PXV 38XA41

YMW TAPS 389615 El Musluğu Fişi 5/16-18 Parlak 4 Kanallı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8PXV Model: 389615Çapraz Referans: 38XA41
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
€5.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişParlak
Liste numarası3114 3124
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Parça sayısı1
Uzunluk2 23 / 32 "
Şaft Dia.0.318 "
Stil'e dokununDüz Flüt (El)
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)0.38
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H3

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelListe numarasıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
YMW TAPS 389619 El Musluk Tapası 7 / 16-14 Parlak 4 Ağızlı | AH8PXW 38XA42 3896193114 31243.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14€8.64
YMW TAPS TSU16X7NEB4 El Tapası 1-8 Parlak 4 Flüt | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standart6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€128.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YMW TAPS 389615 El Musluğu Fişi 5/16-18 Parlak 4 Kanallı
€5.74 / Adet