YSI 5100-115 Laboratuvar Çözünmüş Oksijen Ölçer 115vac
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Çözünmüş Oksijen Ölçer |
Otomatik Sıcaklık Telafisi | Evet |
ayarlama | 1 Puan, Yüzde veya mg/L |
ekran | LCD |
Gösterilen Sıcaklık Aralığı | -5 ila 50 Derece C |
Çözünmüş Oksijen Aralığı | 0 ila 60 mg / L |
Çözünmüş Oksijen Aralığı Doğruluğu | +/-%0.1 + 1 hane |
arayüzey | RS-232 |
Bellek | 100 Veri Seti |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 23 - 122 Derece |
Oksijen Konsantrasyonu | 0% etmek 600 |
Oksijen Konsantrasyon Doğruluğu | +/-%0.1 + 1 hane |
Güç Kaynağı | 115 VAC veya 4 C Piller |
Sıcaklık Doğruluk | +/- 0.1 C |
Sıcaklık çözüm | 0.1 C |
Sıcaklık Telafi Aralığı | 0 için 45 |
Su geçirmez | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.27 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 9027102000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00