ZING 2728 Lokavt İstasyonu Dolu Elektrik
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lokavt İstasyonu |
Kapatma Tipi | Önü Açık |
Renk | Sarı |
derinlik | 2.5 " |
Yükseklik | 23.5 " |
Dahil Asma Kilit Gövde Malzemesi | alüminyum |
Dil | İngilizce |
Kilitleme Uygulaması | Elektrik Lokavt |
Malzeme | Geri dönüştürülmüş PETG |
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | 24 |
Bileşen Sayısı | 34 |
Dahil Edilen Asma Kilit Sayısı | 12 |
Cep Sayısı | 0 |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.21 |
Gemi genişliği (cm) | 41.4 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kapatma Tipi | derinlik | Yükseklik | Malzeme | Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı | Bileşen Sayısı | Cep Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7113 | 11.5 " | - | 2.5 " | 11.5 " | Polyester | 6 | 11 | - | €244.41 | ||
7114 | 15 " | - | 2.5 " | 15 " | Polyester | 16 | 30 | - | €439.08 | ||
7115 | 15 " | - | 2.5 " | 23.5 " | Polyester | 24 | 34 | - | €681.12 | ||
7116 | 23.5 " | - | 2.5 " | 23.5 " | Polyester | 56 | 52 | - | €1,089.90 | ||
2722 | 15 " | Kapalı | 4.5 " | 18 " | Geri Dönüştürülmüş Paslanmaz Çelik | 12 | 38 | 3 | €675.62 | ||
2726 | 11.5 " | Önü Açık | 2.5 " | 11.5 " | Geri dönüştürülmüş PETG | 6 | 11 | - | €348.02 | ||
2727 | 15 " | Önü Açık | 2.5 " | 15 " | Geri dönüştürülmüş PETG | 16 | 30 | - | €597.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00