Zing 7048 | Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Dia. | 6cxh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZING 7048 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AE8FMT 6CXH5

ZING 7048 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FMT Model: 7048Çapraz Referans: 6CXH5
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
€26.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lokavt Asma Kilit
Gövde RengiMavi
Vücut BakımıPlastik Kaplı
Vücut yüksekliği1.75 "
Vücut uzunluğu1.75 "
gövde MalzemesiPlastik Kaplı Alüminyum
Vücut kalınlığı3 / 4 "
Vücut genişliği1.5 "
Tampon RengiMavi
RenkMavi
Anahtar TürüFarklı
Kilitleme mekanizması6 Pimli Bardak
Ana AnahtarlıYok hayır
Pin Sayısı6
Kelepçe Dia.1 / 4 "
Kelepçe Yüksekliği3"
Kelepçe MalzemesiPlastik Muhafazalı Çelik
Kelepçe Tipigenişletilmiş
Kelepçe Genişliği11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8301106000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKelepçe TipiGövde RengiVücut yüksekliğiVücut uzunluğuTampon RengiRenkAna AnahtarlıKelepçe YüksekliğiÜcret
ZING 7030 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Kırmızı 1/4 İnç Köstek Çapı | AE8FLY 6CXF7 7030AçılışKırmızı1.75 "1.75 "KırmızıKırmızıYok hayır1.5 "€28.42
ZING 7032 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap | AE8FMA 6CXF9 7032AçılışMavi1.75 "1.75 "MaviMaviYok hayır1.5 "€28.42
ZING 7034 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Yeşil 1/4in. Çap | AE8FMC 6CXG1 7034AçılışYeşil1.75 "1.75 "YeşilYeşilYok hayır1.5 "€28.42
ZING 7036 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Siyah 1/4in. Çap | AE8FME 6CXG3 7036AçılışSiyah1.75 "1.75 "SiyahSiyahYok hayır1.5 "€28.42
ZING 7038 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Sarı 1/4 İnç Çap | AE8FMG 6CXG5 7038AçılışSarı1.75 "1.75 "SarıSarıYok hayır1.5 "€28.42
ZING 7040 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mor 1/4 İnç Çap | AE8FMJ 6CXG7 7040AçılışMor1.75 "1.75 "MorMorYok hayır1.5 "€28.42
ZING 7042 Kilitleme Asma Kilit Anahtarlı Farklı Turuncu 1/4 İnç Çap | AE8FML 6CXG9 7042AçılışPortakal1.75 "1.75 "PortakalPortakalYok hayır1.5 "€28.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZING 7048 Lockout Asma Kilit Anahtarlı Farklı Mavi 1/4 İnç Çap
€26.03 / Adet