ZOELLER 105-0001 Drenaj Pompa Seti 3/10 Hp
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lavabo Tahliye Pompası Sistemi |
Amper | 9.6 |
Havza Kapasitesi | 5 gal. |
Havza Yüksekliği | 12-1 / 2 " |
Havza Malzemesi | Polipropilen |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 34 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 19 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 10 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 43 |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 3/10 |
Çark | Tıkanmayan Girdap |
Pervane Malzemesi | Tıkanmayan Girdap |
Giriş | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 19 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Maksimum kafa | 19 ft. |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Çıkış | 1.5 " |
Pompa Malzemesi | Dökme demir |
Mil Contası | Karbon / Seramik |
Anahtar Türü | Dikey |
Tip | Üst sınıf |
Gerilim | 115 |
Garanti | 1 yıl. |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.61 |
Gemi genişliği (cm) | 37.34 |
HS kodu | 8413810030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Pervane Malzemesi | Amper | Kordon uzunluğu | Maksimum kafa | Motor Tipi | Anahtar Türü | GPM Su @ 10 Ft. Baş | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131-0001 | Polipropilen | 9.4 | 15ft. | 23 ft. | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Mekanik | 61 | 45 | €877.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00