Kanıtlanmış Üç Dilimli Kesici Teknolojisi
803, 805, 807 ev tipi öğütücü pompalar, dakikada 250000'den fazla kesim sağlamak için üç bağımsız kesme kanalı sunan Tri-Slice kesici teknolojisine sahiptir.
1939 yılında kurulan ve merkezi Louisville, Kentucky'de bulunan Zoeller Pump Company, çeşitli tarım, drenaj ve HVAC uygulamaları için endüstriyel ve ticari karter pompaları üretiminde dünya lideridir. Devamını Oku
Birincil karter pompalarının geçici olarak değiştirilmesi görevi gören yedek pompalama sistemleri; bodrum taşkın temizleme uygulamaları için idealdir. Tamamen kablosuz çalışma için pille çalışan bir motor ve manuel çabaları azaltmak için otomatik bir başlatma özelliği
Septik tanklardan arıtılmış suyu rezervuarlara veya akümülatörlere boşaltmak için uygun tek / üç fazlı dalgıç atık su pompaları. Maksimum ısı dağılımı için dökme demir soğutma kanatları özelliği
Kanalizasyon arıtma ve yeraltı suyu uygulamaları için banka kasalarından ve asansör kuyu çukurlarından su boşaltmak için idealdir. Yağın varlığını otomatik olarak algılamak ve işlemi durdurmak için bir yağ sensörüne sahiptir
Yağ değiştirme tesislerinde, havaalanı askılarında ve patlayıcı dumanlar veya gazlar içeren diğer tehlikeli yerlerde kullanılır. Toz boya kaplı epoksi kaplamalı, korozyona dayanıklı dökme demir gövdeye ve otomatik çalışma için pirinç şamandıralı dikey anahtara sahiptir
Yüksek basınçlı kanalizasyon sistemleri, tarım tesisleri ve su arıtma hatlarındaki uygulamalar için atığın ince bulamaç katı atıklar halinde öğütülmesi için uygun 1- / 3 fazlı öğütücü pompalar. Kesme bıçağı etrafındaki atık halatlarını ortadan kaldırmak için makaslı tarzda kesim özelliğine sahip kesicilerle donatılmıştır
Yer süzgeçleri, lavabolar, lavabo altı ve çamaşır tepsileri gibi çeşitli drenaj sistemlerinden atık suların uzaklaştırılması için kullanılır. Conta ile kapatılmış polipropilen kapaklı, korozyona dayanıklı polipropilen havuza sahiptir
Çıkış suyu ve atık su transferi için kullanılan UL listesinde bulunan ve CSA onaylı pompalar. Farklı akım değerleri, malzemeler, çaplar ve akış hızlarında mevcuttur
Biriken suyu hazne havuzlarından çıkarmak için kullanılan çeşitli korozyona dayanıklı dalgıç hazne pompalarını içerir. Farklı malzemeler, akım değerleri, çaplar ve akış hızlarında mevcuttur
Bir karter pompasını tutmak ve biriken suyu çıkarmak için kullanılan dikişsiz ve korozyona dayanıklı polietilen kanalizasyon / sump havzaları. 14 ölçülü çelik ve poli-yapısal köpük lavabo kapakları da mevcuttur
Uygulamaya göre kapasitelerini optimize etmek ve eski ve hasarlı parçaların yerini almak için karter pompaları ile kullanılan otomatik çeviriciler, kılavuz ray sistemleri ve pompa standlarını içerir
Lavabo, çamaşır teknesi, zemin gideri ve klozet gibi yerçekimi tahliye hatlarının bulunmadığı alanlarda atık suyu gidermek için kullanılır. Bir bindirme şamandırası ve dikey anahtarlar içerir
Plastik gövdeli hafif ve taşınabilir yardımcı pompalar; menholler, tonozlar ve şantiyeler gibi sığ alanlardaki durgun suyu tahliye etmek için kullanılır. Tıkanmayan pervanelere ve tek fazlı, termal korumalı motora sahiptir
71 db sesli / görsel alarma sahip UL onaylı yağ koruma sistemleri, pompalama uygulamaları sırasında artan su ve yağ seviyelerine ilişkin bildirimler sağlar. Petrolün yeraltı sularını kirletmesini önlemek için asansör haznelerinde kullanılır
Yeraltı suyu ve atık su arıtma işlemlerinde karter pompaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış kapasitörler ve röleleri içerir
Zoeller Pompaları kataloğu, çok çeşitli yardımcı pompa, hazne, atık su, pis su ve öğütücü pompaları içerir. Zoeller karter pompaları, hazne havuzlarında veya 2 inçten (50 mm) daha küçük boyutlu katı partiküller içeren suyu transfer etmek için kullanılır. Zoeller pis su pompaları katı parçacık boyutu 2 ila 4 inç (50 mm ila 102 mm) arasında değişen atık su ve atık suyu transfer etmek için tasarlanmıştır. Bu dalgıç pis su pompaları, çok çeşitli su transfer gereksinimlerine uyacak şekilde 4/10 - 3 beygir gücü aralığında ve farklı temel malzemelerde ve akış hızlarında mevcuttur. Şirket ayrıca eski ve yıpranmış parçaların değiştirilmesi için röleler, pervaneler, kapasitörler, contalar ve contalar dahil olmak üzere çeşitli Zoeller pompa parçaları üretmektedir.
Zoeller pompa parça numaraları genellikle çeşitli Liberty Pumps ürünlerine çapraz referans verir. Bu nedenle, eski veya stokta olmayan bir Zoeller pompası arıyorsanız, muhtemelen eşdeğer bir ürüne sahibiz.
Zoeller pompaları ve aksesuarları kurye ve hava taşımacılığı için uygundur. Ürün boyutlarına bağlı olarak basit paketleme gerektirirler.
Bu fraksiyonel beygir gücü öğütücü pompalar, yıkanabilir malzemelerin tüm evini idare etmek için tasarlanmıştır. Optimum ısı dağılımı için yağla doldurulmuşlardır ve termal olarak korumalı bir motora sahiptirler....Daha fazla oku
Bu kanalizasyon sistemleri, lavabo, duş, musluk, küvet ve daha fazlasını içeren tüm armatürlerden kullanılmış suyu toplamak için tasarlanmıştır. Pompayı termal aşırı yükten korumak için otomatik sıfırlama özelliğine sahiptirler....Daha fazla oku
803, 805, 807 ev tipi öğütücü pompalar, dakikada 250000'den fazla kesim sağlamak için üç bağımsız kesme kanalı sunan Tri-Slice kesici teknolojisine sahiptir.
Bir Zoeller karter pompası, bodrumun alt seviyesindeki bir deliğe oturan karter çukuru adı verilen bir rezervuara girer. Pompa üzerindeki şamandıra şalter suyun toplandığını fark ettiğinde otomatik olarak açılır ve suyu kümesten uzaklaştırır.
CEO John Zoeller ve diğer dört aile üyesi, Zoeller Pump Company'yi yönetiyor.