ZOELLER 922-0008 Öğütücü Paketi Simplex 2 HP 230V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Öğütücü Pompa Sistemi |
Amper | 17.2 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 8 1 / 8 " |
Deşarj NPT | 1-1 / 4 inç |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 3 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 44 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 42 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 30 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 23 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 16 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 10 |
Yükseklik | 24 7 / 32 " |
HP | 2 |
Pervane Malzemesi | Bronz |
Maks. Alan sayısı Kafa | 104 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 F |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | CPCR |
Faz | 1 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | SS |
Mil Contası | Karbon / Seramik |
Termal koruma | Otomatik sıfırlama |
Tip | Simpleks |
Gerilim | 230 |
Garanti | 1 yıl. |
Gemi ağırlığı (kg) | 183.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00