ZOELLER G188 Dalgıç Atık Pompa 1-1/2hp 4.6a
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Atık Su Pompası |
Amper | 4.6 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 12.75 " |
Deşarj NPT | 2" |
Görev | Aralıklı |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 140 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 128 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 116 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 103 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 145 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 90 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 71 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 51 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 28 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 2 |
Yükseklik | 18.5 " |
Konaklama | Dökme demir |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1.5 |
Pervane Malzemesi | Bronz |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 91 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Yağ Dolgulu 3 Fazlı |
Çalışma Şekli | Manuel |
Faz | 3 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | 416 Paslanmaz Çelik |
Mil Contası | Karbon / Seramik |
Anahtar Türü | Hayır |
Üst Malzeme | Dökme demir |
UPC | 053514183868 |
Gerilim | 460V |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.34 |
Gemi genişliği (cm) | 32 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00