Zsi H6038'ler | Boru, 23/8 İnç Boru Boyutu | 22jd44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER H6038S Boru, 23/8 İnç Boru Boyutu | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER H6038S Boru, 23/8 İnç Tüp Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6VDB Model: H6038SÇapraz Referans: 22JD44
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
€35.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Cıvata Ölçüsü1 / 2-13 x 4 "
Yükseklik4 21 / 64 "
uzunluk5 29 / 32 "
MalzemeÇelik
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu2"
Konu Boyutu1 / 2 "
tüp Boyutu23 / 8 "
TipAğır
genişlik1 49 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Boru, Tüp, Hortum ve Elektrik Kablo Bağlama - Tüm uygulamalar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikCıvata ÖlçüsüYükseklik+uzunlukbedenKonu Boyututüp BoyutuÜcret
ZSI-FOSTER H7050S Tüp, 3 İnç Boyutu | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "Tüp7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€80.99
ZSI-FOSTER H10137S Boru, 8 İnç Boyutu | CF3VPY H10137S---Pipe -8--€1,374.37
ZSI-FOSTER H11170S Hortum Rayı Montajı, 1/2 İnç Boyutu | CF3VQA H11170S---Pipe -1 / 2 "--€2,761.65
ZSI-FOSTER H3004S Boru Rayı Montajı, 3/8 İnç Boyut | CF3VQN H3004S---Tüp---1 / 4 "€20.05
ZSI-FOSTER H3006S Tüp, 3/8 İnç Boyutu | CF3VRC H3006S---Tüp---3 / 8 "€20.05
ZSI-FOSTER H3007S Boru Rayı Montajı, 5 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | CF3VRR H3007S---Pipe -5"--€20.05
ZSI-FOSTER H3008S Boru Rayı Montajı, 2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | CF3VTF H3008S---Tüp---1 / 2 "€20.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER H6038S Boru, 23/8 İnç Tüp Boyutu
€35.10 / Adet