ZSI-FOSTER H10137S Boru, 8 İnç Boyut
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Malzeme | Çelik |
beden | 8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.15 |
Model | genişlik | Cıvata Ölçüsü | Yükseklik | + | uzunluk | beden | Konu Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6038S | 1 49 / 64 " | 1 / 2-13 x 4 " | 4 21 / 64 " | Pipe | 5 29 / 32 " | - | 1 / 2 " | - | €35.10 | |
H7050S | 2 23 / 64 " | 5/8-11 x 5-1/4" | 5.5 " | Tüp | 7 5 / 64 " | - | 5 / 8 " | 3" | €80.99 | |
H11170S | - | - | - | Pipe | - | 1 / 2 " | - | - | €2,761.65 | |
H3004S | - | - | - | Tüp | - | - | - | 1 / 4 " | €20.05 | |
H3006S | - | - | - | Tüp | - | - | - | 3 / 8 " | €20.05 | |
H3007S | - | - | - | Pipe | - | 5" | - | - | €20.05 | |
H3008S | - | - | - | Tüp | - | - | - | 1 / 2 " | €20.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00