Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER QC34 Hızlı Klips | AD8VMM 4MWC8

ZSI-FOSTER QC34 Hızlı Klip

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VMM Model: QC34Çapraz Referans: 4MWC8
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
€10.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klips
Yükseklik2 15 / 64 "
uzunluk1.625 "
MalzemePoliamid
Maks. Yük75 lb
Metal AlgılanabilirYok hayır
Çubuk boyutu3/8
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu2-1 / 8 "
TipÇubuk Takılı
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4008198000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Tüp, Boru veya Hortum için Çubuğa Monte Hızlı Klipsli Kelepçe.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüksekliktüp BoyutuÜcret
ZSI-FOSTER QC16 Hızlı Klips | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"€7.65
ZSI-FOSTER QC24 Hızlı Klips | AD8VMF 4MWC2 QC242.375 "1-1 / 2 "€8.73
ZSI-FOSTER QC20 Hızlı Klips | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "€7.01
ZSI-FOSTER QC18 Hızlı Klip | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1 / 8 "€6.34
ZSI-FOSTER QC22 Hızlı Klips | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "€8.02
ZSI-FOSTER QC26 Hızlı Klips | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "€9.27
ZSI-FOSTER QC32 Hızlı Klips | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"€10.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER QC34 Hızlı Klip
€10.11 / Adet