Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER QC24 Hızlı Klips | AD8VMF 4MWC2

ZSI-FOSTER QC24 Hızlı Klip

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VMF Model: QC24Çapraz Referans: 4MWC2
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
€8.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klips
Yükseklik2.375 "
uzunluk1.625 "
MalzemePoliamid
Maks. Yük75 lb
Metal AlgılanabilirYok hayır
Çubuk boyutu3/8
Konu Boyutu3 / 8 "
tüp Boyutu1-1 / 2 "
TipÇubuk Takılı
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Tüp, Boru veya Hortum için Çubuğa Monte Hızlı Klipsli Kelepçe.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüksekliktüp BoyutuÜcret
ZSI-FOSTER QC16 Hızlı Klips | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"€7.65
ZSI-FOSTER QC20 Hızlı Klips | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "€7.01
ZSI-FOSTER QC18 Hızlı Klip | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1 / 8 "€6.34
ZSI-FOSTER QC22 Hızlı Klips | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "€8.02
ZSI-FOSTER QC26 Hızlı Klips | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "€9.27
ZSI-FOSTER QC32 Hızlı Klips | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"€10.74
ZSI-FOSTER QC34 Hızlı Klips | AD8VMM 4MWC8 QC342 15 / 64 "2-1 / 8 "€10.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER QC24 Hızlı Klip
€8.73 / Adet