Zsi Ub3/4pa | Cushioned U-bolt, Thread Size 1/4-20, 1-51/64 Inch Size | 4mwg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER UB3/4PA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-51/64 İnç Boyutu | AD8VPA 4MWG7

ZSI-FOSTER UB3/4PA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-51/64 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8VPA Modeli: UB3/4PAÇapraz Referans: 4MWG7
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
€13.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişElektro Galvaniz
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Iç uzunluk1 51 / 64 "
İç Genişlik1 35 / 64 "
MalzemeÇelik
Uzunluk2.125 "
Boru Boyutu3 / 4 "
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-20
TipYastıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Yastık Tasarımı Toplam Yük Dağılımı Sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER UB3/4PA Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/4-20, 1-51/64 İnç Boyutu
€13.57 / Adet