Zsi Ub5pa6 | Yastıklı U-cıvata, Diş Boyutu 1/2-13, 6-9/16 İnç Boyutu | 4mwh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZSI-FOSTER UB5PA6 Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/2-13, 6-9/16 İnç Boyutu | AD8VPH 4MWH5

ZSI-FOSTER UB5PA6 Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/2-13, 6-9/16 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8VPH Modeli: UB5PA6Çapraz Referans: 4MWH5
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
€93.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin5"
Iç uzunluk6 9 / 16 "
İç Genişlik6 1 / 16 "
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk7 9 / 32 "
Boru Boyutu5"
iplik uzunluğu1 39 / 64 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipYastıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7326908530
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Yastık Tasarımı Toplam Yük Dağılımı Sağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZSI-FOSTER UB5PA6 Yastıklı U-Cıvata, Diş Boyutu 1/2-13, 6-9/16 İnç Boyutu
€93.24 / Adet