Zurn GT2700-50-4NH yağ tutucusu, gıda hizmeti veren işletmelere kurulur. Bu önleyici, gresin, sıvı yağların ve katı yağların kanalizasyon sistemine girmesini önler, böylece tıkanma, yedekleme ve çevre kirliliği riskini azaltır. Uygun drenajı ve yerel düzenlemelere uygunluğu korur.
Özellikler:
- Korozyona dayanıklılık ve dayanıklılık için Dura kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu yağ tutucu önleyici 100 lbs kapasiteye ve 50 GPM akış hızına sahiptir.
- Merkezi bağlama düzeneğine sahip, kaymaz bir kapakla birlikte gelir.
- Bu gres tutucusu, verimli gres ayrımı için bir akış dağıtıcı bölme, entegre tutucu ve harici havalandırmalı giriş akış kontrolü sunar.
- Ayrıca kolay kurulum için göbeksiz bağlantı kullanan 4 inçlik bir giriş ve çıkış borusu boyutuna sahiptir.
- Bu yağ tutucu, yağı filtreleyerek atık suyun geçmesine izin vererek tesisatın tıkanmasını önleyen bir elek içerir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Zurn GT2700-50-4NH yağ tutucu önleyici için önerilen temizleme sıklığı nedir?
C. Gresin uzaklaştırılma sıklığı, tutucunun kapasitesine ve atık sudaki gres miktarına bağlıdır. 2 ila 3 inçlik bir gres seviyesi elde edene kadar tutucuyu günlük olarak kontrol edin. Birikmiş gresi ve atık malzemeyi temizledikten sonra, giriş, çıkış ve hava tahliye portlarında herhangi bir engel bulunmadığından emin olmak için durdurucuyu iyice kontrol edin.
S. Bu yağ tutucusu endüstri standartlarıyla uyumlu mu?
C. Evet, bu Zurn GT2700-50-4NH yağ tutucusu, UPC standartlarına uygun olup kaliteyi ve tesisat düzenlemelerine uygunluğu sağlar.