Zurn P6000-3-a-aa-cp | Yıkama Borusu 1 1/2 X 24 In | 4hcu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN P6000-3-A-AA-CP Yıkama Tüpü 1 1/2 x 24 In | AD7YDN 4HCU1

ZURN P6000-3-A-AA-CP Yıkama Tüpü 1 1/2 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YDN Modeli: P6000-3-A-AA-CPÇapraz Referans: 4HCU1
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
€99.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Tüp
Markaya uyarZurn'ler
Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarasıZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Giriş1-1 / 2 "
beden1 1/2 x 24 "
TipVakum Kesici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
ZURN P6000-A-AA-CP Yıkama Tüpü 1 1/2 x 9 In | AD7YDP 4HCU2 P6000-A-AA-CP1 1/2 x 9 "€48.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN P6000-3-A-AA-CP Yıkama Tüpü 1 1/2 x 24 In
€99.67 / Adet