Zurn Qcr7x | Kıvrım Kelepçe Halkası Bakır 1-1/2 In | 10a504 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QCR7X Sıkma Kelepçesi Halkası Bakır 1-1/2 In | AA2ALV 10A504

ZURN QCR7X Sıkma Kelepçe Halkası Bakır 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ALV Modeli: QCR7XÇapraz Referans: 10A504
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
€5.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkma Kelepçe Halkası
gövde MalzemesiBakır
Bağlantı TürüKelepçe
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1.5 "
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QCR6X Sıkma Kelepçe Halkası Bakır 1-1/4 In | AA2ALU 10A503 QCR6X1.25 "1.25 "€2.51
ZURN QCR8X Sıkma Kelepçesi Halkası Bakır 2 İnç 2 İnç | AA2ALW 10A505 QCR8X2"2"€9.20
ZURN QCR3X Sıkma Kelepçesi Halkası Bakır 1/2 İnç 1/2 İnç | AA2APH 10A573 QCR3X1 / 2 "1 / 2 "€0.70
ZURN QCR4X Sıkma Kelepçesi Halkası Bakır 3/4 İnç 3/4 İnç | AA2APJ 10A574 QCR4X3 / 4 "3 / 4 "€0.80
ZURN QCR5X Sıkma Kelepçesi Halkası Bakır 1 İnç 1 İnç | AA2APK 10A575 QCR5X1"1"€1.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QCR7X Sıkma Kelepçe Halkası Bakır 1-1/2 In
€5.34 / Adet