Zurn Vh7 | Plastik Kelepçe Tekli 2.25 İnç Derinlik | 30vx55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QH7 Plastik Kelepçe Tek 2.25 İnç Derinlik | AF9YML 30VX55

ZURN QH7 Plastik Kelepçe Tek 2.25 İnç Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9YML Modeli: QH7Çapraz Referans: 30VX55
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
€2.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Kelepçe
derinlik2 25 "
Donanım MalzemesiÇinko kaplamalı
Yükseklik1.63 "
Hortum Boyutu1 / 2 "
Malzeme EklePEX
uzunluk2 25 "
MalzemePlastik
Maks. Basınç160 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil73 Dereceleri
tüp Boyutu1 / 2 "
TipTek
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3926909980

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikHortum BoyutuuzunlukBoru Boyututüp BoyutugenişlikÜcret
ZURN QH3 Plastik Kelepçe Tekli 1.13 Derinlik | AF9YMG 30VX51 QH31.13 "0.63 "1 / 2 "1.13 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€0.54
ZURN QH4 Plastik Kelepçe Tekli 3/4 İnç Boru Boyutu | AF9YMH 30VX52 QH41.5 "1"3 / 4 "1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "€0.66
ZURN QH5 Plastik Kelepçe Tekli 1 İnç Boru Boyutu | AF9YMJ 30VX53 QH51.5 "1"1"1.5 "1"1"1.5 "€0.66
ZURN QH6 Plastik Kelepçe Tekli 2.0 İnç Derinlik | AF9YMK 30VX54 QH62 .00 "1.5 "1.25 "2"1.25 "1.25 "1.5 "€1.86
ZURN QISC7 Plastik Kelepçe Tekli 11/2 İnç Boru Boyutu | AF9YMN 30VX57 QISC72.75 "2..88 "11 / 2 "2.75 "11 / 2 "11 / 2 "1"€3.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QH7 Plastik Kelepçe Tek 2.25 İnç Derinlik
€2.63 / Adet