Zurn Qq650cx | Pex ve Sweat Adaptörü Bakır 1/2 In | 10a597 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQ650CX Pex Ve Ter Adaptörü Bakır 1/2 In | AA2AQJ 10A597

ZURN QQ650CX Pex Ve Ter Adaptörü Bakır 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AQJ Modeli: QQ650CXÇapraz Referans: 10A597
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
€2.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PEX ve Ter Adaptörü
gövde MalzemesiBakır
Bağlantı TürüPEX x Ter
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.57
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.57
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bakır Boru Boyutu (1/2 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQ1050GX Pex Ve Ter Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2ALX 10A506 QQ1050GXDüşük Kurşun PirinçPEX x Ter2"-€75.71
ZURN QQ812GX Pex Ve Ter Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2ALY 10A507 QQ812GXDüşük Kurşun PirinçPEX x Ter1.25 "1.25 "€20.66
ZURN QQ950GX Pex Ve Ter Adaptörü Düşük Kurşunlu Pirinç | AA2ALZ 10A508 QQ950GXDüşük Kurşun PirinçPEX x Ter1.5 "1.5 "€37.12
ZURN QQ750CX Pex Ve Ter Adaptörü Bakır 1/2 In | AA2AQK 10A598 QQ750CXBakırPEX x Kadın Ter1 / 2 "1 / 2 "€3.16
ZURN QQ675CX Pex Ve Ter Adaptörü Bakır 3/4 In | AA2AQL 10A599 QQ675CXBakırPEX x Ter3 / 4 "3 / 4 "€4.23
ZURN QQ775CX Pex Ve Ter Adaptörü Bakır 3/4 In | AA2AQM 10A601 QQ775CXBakırPEX x Kadın Ter3 / 4 "3 / 4 "€4.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQ650CX Pex Ve Ter Adaptörü Bakır 1/2 In
€2.72 / Adet