Zurn Qqc43gx | Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 3/4 X 1/2 In | 10a590 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QQC43GX Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 3/4 x 1/2 In | AA2AQB 10A590

ZURN QQC43GX Kaplin Düşük Kurşun Pirinç 3/4 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AQB Modeli: QQC43GXÇapraz Referans: 10A590
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
€6.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QQC65GX Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 1-1/4 x 1 In | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€19.87
ZURN QQC66GX Kaplin Düşük Kurşunlu Sütyenler 1-1/4 x 1-1/4 In | AA2AMB 10A510 QQC66GX1.25 "1.25 "€21.45
ZURN QQC76GX Kaplin Düşük Kurşunlu Sütyenler 1-1/2 x 1-1/4 In | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€34.58
ZURN QQC77GX Kaplin Düşük Kurşunlu Sütyenler 1-1/2 x 1-1/2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "€34.78
ZURN QQC87GX Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 2 x 1-1/2 In | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"€57.54
ZURN QQC88GX Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 2 x 2 İnç 2 İnç | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"€56.08
ZURN QQC22GX Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 3/8 x 3/8 In | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "€3.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QQC43GX Kaplin Düşük Kurşun Pirinç 3/4 x 1/2 In
€6.04 / Adet