Zurn Qstublxx | Dirsek Stubout 90 Derece Bakır Pex 1/2 In | 10a609 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN QSTUBLXX Dirsek Saplaması 90 Derece Bakır Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX Dirsek Saplama 90 Derece Bakır Pex 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AQW Modeli: QSTUBLXXÇapraz Referans: 10A609

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€9.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek Çıkıntılı, 90 Derece
gövde MalzemesiBakır
Bağlantı TürüPEX
Maks. Basınç80 psi
PEX Boyutu1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Bakır Boru Boyutu (1/2 "x 8")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPEX BoyutuBoru BoyutuÜcret
ZURN QSTUBL6XX Dirsek Saplaması 90 Derece Bakır Pex 1/2 In | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€9.14
ZURN QSTUBLXX4 Dirsek Saplaması 90 Derece Bakır Pex 3/4 In | AA2AQX 10A610 QSTUBLXX43 / 4 "3 / 4 "€23.39
ZURN QSTUBLXX5 Dirsek Saplaması 90 Derece Bakır Pex 1 In | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"€51.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN QSTUBLXX Dirsek Saplama 90 Derece Bakır Pex 1/2 In
€9.44 / Adet