ZURN RK212-500XL Komple Tamir Takımı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Komple Tamir Takımı |
Ürün Veri Sayfası | zurn-112-500xl.pdf |
UPC | 612052076164 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 172.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 163.58 |
Gemi genişliği (cm) | 84.07 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
RK112-500XL | €85.91 | ||
RK2-500XL | €104.52 | ||
RK3-500XL | €418.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00