Zurn Z1321-c-06 | Duvar Hidrantı 6 İnç | 29rp57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN Z1321-C-06 Duvar Hidrantı 6 İnç | AF9AGZ 29RP57

ZURN Z1321-C-06 Duvar Hidrantı 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9AGZ Modeli: Z1321-C-06Çapraz Referans: 29RP57
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
€271.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Hidrantı
Muhafaza MalzemesiPaslanmaz çelik
Kolu tipianahtar
Giriş Boyutu3/4 "MPT
uzunluk7.125 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.120 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Duvar Kalınlığı6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu8481905000

Ürün Detayı:

  • Önerilen Duvar Açıklığı (2 "x 3-7 / 8")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıÜcret
ZURN Z1321-C-12 Duvar Hidrantı 12 İnç | AF9AHA 29RP58 Z1321-C-1212 "€297.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN Z1321-C-06 Duvar Hidrantı 6 İnç
€271.88 / Adet