ZURN Z5124 Lavabo Bataryasız 19 İnç Boy Yuvarlak
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lavabo Lavabo |
Geri Sıçrama | Yok hayır |
gövde Malzemesi | Vitreous China |
Kase Derinliği | 6.5 " |
Kase Şekli | yuvarlak |
Kase boyutu | 15 " |
Renk | Beyaz |
Drenaj Açma | 1.25 " |
Musluk Deliği Çapı. | 1-1 / 4 " |
Musluk Çalışması | Çift Saplı |
Montaj Tipi | Bırak |
Delik Sayısı | 3 |
İstasyon Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 8.5 " |
Uzunluk | 19 " |
toplam Genişlik | 19 " |
Yan Sıçrama | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.17 |
Gemi genişliği (cm) | 49.02 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Musluk Montaj Merkezleri | Geri Sıçrama | gövde Malzemesi | Musluk Çalışması | Bitiş | Akış hızı | Montaj Tipi | Delik Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5351.861.1.07.00.00 | - | Evet | Pirinç | algılayıcı | - | - | Duvar | 1 | €275.73 | ||
Z5220 | - | Yok hayır | Vitreous China | Çift Saplı | - | - | Mermeraltı | - | €98.49 | ||
Z5124.521.1.07.00.0 | 4" | Yok hayır | Vitreous China | Manuel Bilek Bıçağı | - | 2.2 dev / dak | Bırak | 3 | €380.42 | ||
Z5320-Ped | 4" | Yok hayır | Plastik | Çift Saplı | - | - | Duvar | 3 | €199.67 | ||
Z5324-Ped | 4" | Evet | Vitreous China | Çift Saplı | - | - | Duvar | 3 | €536.81 | ||
Z5324.521.1.07.00.A | 4" | Evet | Vitreous China | Manuel Bilek Bıçağı | - | 2.2 dev / dak | Duvar | 3 | €727.24 | ||
Z5324.464.1.07.00.A | 4" | - | - | Çift Manuel Sap | Emaye | 0.5 dev / dak | - | - | €705.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00