Zurn Z6003av-ulf | Yıkama Vanası Pisuvar .125 3/4 İnç 3/4 İnç | 29vl88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ZURN Z6003AV-ULF Yıkama Vanası Pisuvar .125 3/4 İnç 3/4 İnç | AF9EJD 29VL88

ZURN Z6003AV-ULF Yıkama Vanası Pisuar .125 3/4 İnç 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EJD Modeli: Z6003AV-ULFÇapraz Referans: 29VL88
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
€113.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vana
Bağlantı YeriEn İyi Spud
Bitişkrom
Fikstür Tipipisuvar
Yıkama başına galon0.125
Kolu tipimanivela
Giriş Boyutu3 / 4 "
basınç Aralığı10 - 100 psi
Ürün Veri Sayfasızurn-z6003av-ulf.pdf
Kaba Giriş11.5 "
Spud Kaplin3 / 4 "
UPC670240382749
Valf TasarımıManuel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8481805090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYıkama başına galonKaba GirişÜcret
ZURN Z6003-EWS-YB-YC Yıkama Vanası Pisuvar .5 3/4 İnç 3/4 İnç | AF9EJE 29VL89 Z6003-EWS-YB-YC0.511.5 "€87.34
ZURN Z5665.381.00.00.00 Tek Sifonlu, Manuel Geçersiz Kılan Sensörlü, İki Parçalı, Sifonlu Klozet | CE9GFC 45ND33 Z5665.381.00.00.001.2810 "veya 12"€704.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ZURN Z6003AV-ULF Yıkama Vanası Pisuar .125 3/4 İnç 3/4 İnç
€113.97 / Adet