EDWARDS SİNYALİZASYON Titreşimli Kornalar
stil | Model | Current Rating | derinlik | Çap | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | €1,560.81 | |
B | 123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 886D-N5 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 889D-AW | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 118-G1 | 0.03A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 118-E1 | 0.07A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 123A-E5 | 0.4A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilinmesi Gereken Etiketler
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Tek Kullanımlık Havlu ve Mendil
- Girinti Makinaları
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Terminal Blokları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Beton Testi
- Dişli
- SK PROFESSIONAL TOOLS Cırcır Yeniden Oluşturma Kiti
- IGLOO Yeniden Kullanılabilir Buz Levhası
- DIXON Adaptör Kaplinleri
- DIXON Kuru Bağlantı Kesme Adaptörleri
- VULCAN HART Termostat, Üst Limit
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Masif Kapaklar
- EATON E2MEM Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Devre Kesiciler
- Cementex USA Teknisyen Alet Setleri
- STANLEY Testereler
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Aktif Sıfır Yaka Gömlekler