HANSEN 1000/400/500 Serisi, Endüstriyel Kavşak Kaplin Fişi
stil | Model | Boru Boyutu | Barb Boyutu | Vücut ölçüsü | Sıcaklık. menzil | Bitiş | Hortum bağlantısı | Malzeme | Maks. akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16P | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | Push-On Hortum Ucu | Çelik | Cfm 24 | €27.30 | |
A | 60 | - | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 72 | €15.72 | |
A | 408 | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | Hortum Diken | Çelik | Cfm 45 | €17.88 | |
B | 55 | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 72 | €15.33 | |
B | 41 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 45 | €11.08 | |
C | 10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 24 | €4.49 | |
C | LL10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Paslanmaz çelik | (M) NPT | Paslanmaz çelik | Cfm 24 | €17.80 | |
B | 11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 24 | €5.63 | |
B | 11B | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | (F) NPT | Pirinç | Cfm 24 | €7.73 | |
D | FA25P25M | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -20 Derece ila 140 Derece F | Üç Değerli Chrome | (M) NPT | Çelik / Poliüretan | Cfm 21 | €70.36 | |
C | B10 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Pirinç | (M) NPT | Pirinç | Cfm 24 | €5.89 | |
B | LL11 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Paslanmaz çelik | (F) NPT | Paslanmaz çelik | Cfm 24 | €19.45 | |
C | 12E | 1 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 24 | €10.59 | |
B | 57 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 72 | €24.02 | |
B | 43 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 45 | €12.34 | |
B | 15E | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (F) NPT | Çelik | Cfm 24 | €16.64 | |
C | 42 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 45 | €10.96 | |
C | 14 | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | -40 Derece ila 250 Derece F | Çinko kaplamalı | (M) NPT | Çelik | Cfm 24 | €5.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Uç Konnektörleri
- Yedek Konveyör Bantları
- Matkap Tutucular
- Plastik J Ayak
- Genel Amaçlı Hidrolik Motorlar
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Bitirme malzemeleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Yağlar
- DASCO PRO Tuğla Keski
- WIREMOLD 500 Yarış Pisti için Yarış Pisti Montajı
- E JAMES & CO Viton Boru 1/2 İnç
- DIXON L72 Serisi Sis Yağlayıcılar
- DECTRON USA Sert Kablo Kılıfları
- MJ MAY Rulo Stok, 4 Feet X 3 İnç
- MAIN FILTER INC. SP13 Serisi Döndürme Filtresi
- COOPER B-LINE Tip 12 Geçişli Kablo Yolu Düşürücü Bağlantı Elemanları
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Vanalar Normal Stil, DIN Soket, EPDM
- WESTWARD Bileşik Boru Bükücüler