LIBERTY PUMPS
filtre
Pompalar
Su tesisatı
Pompalar filtre
Yağ Sensörlü Asansör Karter Pompası
Trafo kasalarının ve asansör kuyu çukurlarının güvenli çalışmasını alarm ve izlemek için tasarlanmıştır. Uzaktan kurulumları kolaylaştırmak ve kurulumun aksama süresini azaltmak için bir panele güç kablosu ve fişe takılabilen bir pompa kablosu içerir. Ayrıca bina otomasyonu oluşturmak için yardımcı kontaklı bir uzaktan alarm ile donatılmıştır
Öğütücü Pompalar
Paçavra, peçete, ıslak mendil ve çocuk bezi gibi atıkları ince bir bulamaç haline getirmek ve fosseptik tankına pompalamak için maksimum 3450 rpm hıza ve V Dilim Kesici teknolojisine sahip çelik çarklı öğütme pompaları. Çamur pompası sistemleri ve öğütme üniteleri de mevcuttur
Macerator Ünitesi 1/2 Hp 115 Volt 7.9 Amper
Yağ Anahtarı ve Alarmı
Asansör karter çukurlarının, trafo kasalarının ve yağ ve suyun tespit edilmesi gereken uygulamaların güvenli pompalanması ve izlenmesi için 115 ve 230 V yağ kontrol sistemleri. Pompayı, asansör çukurlarından suyu çıkarmak için etkinleştirir ve yüksek su / yağ koşullarında alarmı çalıştırır
Yağlayıcı (r) Pompa Kontrol ve Alarm 115v
Yağlayıcı (r) Pompa Kontrol ve Alarm 230v
Lavabo Pompa Sistemleri
Yerçekimi tahliye hatlarının bulunmadığı lavabo havzalarından atık suyu gidermek için yağ dolu, hava geçirmez şekilde kapatılmış motorlara bağlanmış kompakt tahliye pompaları. Güvenli çalışma için termal aşırı yük koruması ile donatılmıştır ve 1/2 ve 1/3 HP değerlerinde mevcuttur
Dalgıç Karter Pompaları
Karter Pompası Aksesuarları
Karter pompası arızası durumunda alarmları ve bildirimleri kapatmak için otomatik çevirici kontrolleri ve sırayla 4 telefon numarasına kadar çevirme; duvara monte edilebilir ve 9 V yedek pil ile birlikte gelir. Pompa sıkışmasını azaltmak için karter pompası platformları da mevcuttur
Karter / Pil Yedekleme Sistemleri
Mekanik arızalar veya elektrik kesintileri durumunda su hasarlarına veya kirlenmelerine karşı ekstra koruma sağlayarak birincil pompaları desteklemek için tasarlanmıştır. 140 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir
Karter / pil Yedekleme Sistemi 1/3 Hp
Karter / pil Yedekleme Sistemi 1/2 Hp
Hazne / Kanalizasyon Pompa Sistemleri
Simplex kanalizasyon sistemleri, maserating tuvalet sistemleri ve katı atık suların kanalizasyonlardan uzaklaştırılması için tasarlanmış tarama boşluklu pompa sistemleri; yerçekimi sistemlerinin çalışmadığı yerlerde. Şamandıralı anahtarlara erişim ve sıhhi tesisat düzeneğini bozmadan atıkların uzaklaştırılmasını sağlayan QuickTree teknolojisine sahiptir
Liberty Pompaları Hakkında
Liberty Pumps, yer altı suyu ve atık su giderme hizmetlerindeki uygulamalar için ideal olan pompa ve pompalama ekipmanlarının lider üreticisidir. Liberty Pump kataloğu, hazne pompaları, kanalizasyon pompaları, atık su pompaları, tahliye pompaları, öğütücü pompaları ve yoğuşma pompalarını içerir. Tamamen monte edilmiş öğütücü pompalar Liberty'den geliştirilmiş parçalama performansı için Patentli V-Slice kesici teknolojisine sahiptir ve bu nedenle katı taşıma kapasitesinin çok önemli olduğu ticari ve konut kanalizasyon uygulamaları için uygundur. Bu tıkanmayan salyangoz pompalar, zorlu endüstriyel kullanımlara dayanmak ve sürtünme kayıplarını azaltmak için paslanmaz çelik rotor mili, çift conta ve bilyeli yataklardan oluşan ağır hizmet tipi bir motora (6 ila 15 A) sahiptir. Bodrumu veya gezinme alanını elektrik kesintisinden veya ana pompa arızasından korumak için, markanın önceden monte edilmiş karter pompaları otomatik bir çalışma mekanizması sağlar ve yerçekimi tahliye hatlarının bulunmadığı yerlerde bile kolay kuruluma izin verir. Bu ağır iş pompaları, güvenilir düşük akım kontrolü için mekanik bir şamandıralı anahtarla birlikte gelir ve maksimum 20 Fahrenheit sıcaklıkta 100 ila 130 psi arasında değişen basınç oranlarında sunulur. Bu karter pompalarından ve lavabo pompası sistemleri, döner çek valfler, pompa kontrol kutuları ve otomatik çevirici kontrolleri gibi diğer şirket ürünlerinden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Daha keşfedin
- hidrolik hortumlar
- HVAC Kontrolleri
- Sapan
- Vinçler ve Arabalar
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Drenaj Süzgeçleri
- Tehlikeli Konum Motor Yol Vericiler
- Hex Standoff'lar
- Plastik Açılı Dipçik
- 5S Kırmızı Etiket İstasyonları
- DAYTON Kule Işık Katmanları
- JAMCO WU Serisi, Tezgah
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Ağır Hizmet Tipi Dekoratör Hastane Sınıfı USB Şarj Yuvaları
- VERMONT GAGE Nptf Konik Boru Halkaları, L-1 Boy
- SPEARS VALVES PVC Program 80 Montaj 90 Derece Dirsekler, Fipt x Fipt
- Harloff M Serisi Pediatrik Arabalar
- CONDOR Yanıcı Sıvı Güvenlik Kabinleri
- SMC VALVES Cq2 Serisi Kompakt Silindir
- SALISBURY Sınıf 2 Elektrikli Eldiven Seti, 14 İnç, Kırmızı, Siyah
- BOSTITCH Hizmetliler