PROTEKTIVE PAK
Film Static Shield, 1000 Series, 1.22 x 914m Roll
Magsnap 360 Wristband, Dual, Metal, Medium
Bag, Conductive, 405 x 455mm Size, Pack Of 100
Wristband, Adjustable Elastic, Cam-Lock, 10mm
Earth Bonding Point, Euro Plug, 3 x 10mm Stud, German
Earth Bonding Point, Europe, 2 x 4mm Sockets, 1 x 10mm Stud
Label, Susceptibility, English, 38 x 76mm Size, Roll Of 1000
Tape, Wescorp, Masking, High Temperature, 12 x 54.8m Size
Tape, Wescorp, Clear, ESD, 48 x 65.8m, 76.2mm Core
Circular Conductive Connector Cover, 1000/Case
Bottle, Durastatic, 180ml, HDPE, Acetone Printed Orange
Conductive Connector Cover, D-Sub, 1000/Case
Trigger Spray Bottle, 240ml, Durastatic, Yellow
Organizer Assembly, Workstation
Circuit Board Shipper With Foam, 102 x 102 x 54mm Size
Open Reel/Dip Tube Bin Box, 610 x 51 x 229mm Size
Inplant Handler, 184 x 184 x 19 mm Cell Size
Inplant Handler, Adjustable, 75 Cell, 102 x 95 x 25mm Size
Mat, Statfree, Z2, 3-Layer, 3.2 x 0.9 x 1.8m, Grey
Humidity Card, 4-Spot, 100/Can
Cutter, Heavy Duty Standard Flush, Standard
Wristband, Sapphire, Jewel, Elastic Adjustable, 10mm
Cord Coiled, Blue, 2.4m, 10mm/10mm Size, 2 Meg Ohm Resistor
Wristband, Jewel, Metal, Large, Dual, 4mm
Glove, ESD, Inspection, Small, Pair
Cutter, Medium Taper Relief Flush, Long
Mat, Statfree CV280, 2 x 0.9 x 1.2m, Conductive, Black
Overhead Air Ionizer, With Power Source, No Plug
Static Dissipative Facemask, Large/ XL, White
Wrist Strap, Adjustable metal, 1.8m Cord
Verification Tester, For Continuous Monitors
Desoldering Braid, Lead Free, 2.54 x 7.62m
Combo Tester X3, With Stand
Protektive Pak Hakkında
1989 yılında kurulan DESCO'nun bir alt markası olan Protektive Pak, malzeme taşıma ve imalat endüstrileri için ESD paketleme çözümleri üretmektedir. Merkezi Chino, California, ABD'de bulunan markanın kapsamlı kataloğunda ısıyla şekillendirilmiş ürünler, Velostat kapları, ESD torbaları, bantlar ve daha fazlası yer alır. Protektive Pak Plastek katlanabilir saklama kapları, zorlu endüstriyel koşulların üstesinden gelmek için ekstrüde yüksek etkili polipropilen malzemelerden yapılmıştır. Kimyasallara ve neme karşı dirençlidirler ve koruma ve statik yük bozunma özelliklerini zamanla kaybetmezler. Bu kaplar, ekstra güç için çelik tel çerçeveli tek parça bir tasarıma sahiptir.
Markanın ESD poşetlerini veya kaplarını arayan müşteriler, web sitemizde model, parça veya çapraz referans numarasını arayabilirler. Ayrıca, sipariş vermek için gerekli minimum sipariş miktarı olmaksızın çeşitli eski ve üretilmeyen ürünler için doğrudan alternatifler de sağlıyoruz.
Daha keşfedin
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Depolama Dolapları
- Süreç İzleme
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Yuva
- Takım Bileyiciler
- Kulak Kelepçeleri
- Bina Kablosu
- Bina Otomasyon Kontrolleri
- EXTECH Boncuk Teli Sıcaklık Probu
- ARO Pnömatik Regülatör, Standart Düğme
- JJ KELLER Nokta Grafik
- HAKKO Lehimleme Ucu, Keski
- Arrow Pneumatics F6 Serisi Adsorber Filtreler, Orta Akış
- MILLER ELECTRIC Tungsten Elektrotlar
- BALDOR / DODGE 180TC Giriş Flanşlı Sonsuz Dişli Redüktörler, 3 Parça Kaplinli
- MCR SAFETY Deri Avuç İçi İş Eldivenleri DuPont Kevlar Elyaf Örgülü Astar
- APPLETON ELECTRIC Projektör Armatürleri
- ELECTROLUX PROFESSIONAL Çekmeceler