A Rulman Tipi: Itme , Kapasite: 17.5 dev / dak , Kordon Uzunluğu: 6 ft. , Kordon Tipi: 3 iletkenli SJP , Tasarım: Yerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir , Deşarj: 1/2 "MNPT , Tam Yük Amper: 2.00 , Conta Malzemesi: Buna-N , 1 Feet'te GPM: 17.5 , 15 Feet'te GPM: 10.9 , 20 Feet'te GPM: 8 , 3 Feet'te GPM: 16.5 , 6 Feet'te GPM: 15.3 , 9 Feet'te GPM: 14 , Yükseklik: 5.5 " , Pervane Malzemesi: Cam Dolgulu Polipropilen , Giriş: 1 "FNPT , Uzunluk: 8.7 " , Sıvı Sıcaklığı: 150 Derece F , Maks. Spesifik yer çekimi: 1.1 , Maks. Viskozite: 100 SSU , Motor Muhafazası: OPFC , Motor tipi: PSC , Montaj: Yatay , Çıkış: 1 / 2 MPT , Tip: Manyetik Sürücü , Genişlik: 5.5 "