Acil Durum Aydınlatma Bataryaları
Acil Aydınlatma Bataryası
Acil Aydınlatma Bataryası
Dual-Lite Onaylı Nikel Kadmiyum Pil
Hubbell Dual-Lite Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) piller, Dual-Lite CV924, CVD, LE, LN3X, LX & SE ve Hubbell Lighting DMX, GC & NV4 Series ile kullanım için UL 3 standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu piller, 600 mA'ya kadar akım değerleri sağlar ve 0 ila 45 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
Hubbell Dual-Lite Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) piller, Dual-Lite CV924, CVD, LE, LN3X, LX & SE ve Hubbell Lighting DMX, GC & NV4 Series ile kullanım için UL 3 standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu piller, 600 mA'ya kadar akım değerleri sağlar ve 0 ila 45 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
Akü Sızdırmaz Kurşun Asit 6V 4.5A / Saat
Model | + | Ücret (ör. KDV) | |
---|---|---|---|
0120255 | AH9KFU | €35.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Eğitim
- Beton Testi
- Tel kumaş
- Su Arıtma Sistemleri
- Tüp Bağlantı Aksesuarlarını Bağlamak için İtin
- Kesilmeye Dayanıklı Kılıflar
- Avara Dişlileri
- Ticari Mutfak Davlumbazları
- ARC ABRASIVES Orta Sınıf Zımpara Bandı
- ACCUFORM SIGNS Uyarı Etiketi 5-3 / 4 x 3-1 / 4
- DIXON Yer Ortak Havalı Çekiçler
- GENERAL PIPE CLEANERS Alma Araçları
- GENERAL PIPE CLEANERS Toprak Arızası Devre Kesiciler
- COOPER B-LINE B671 Serisi Kenar Boru Kelepçeleri
- DORMONT S1675 Serisi Sabit Gaz Konnektörleri
- EATON SVX9000 Serisi Diyot/Tristör Modülleri
- BROWNING Q1 Tipi, Ayrık Konik Burçlar
- FEIN POWER TOOLS Kablolu Üniversal Silika Toz Emiciler