Lumapro 48h466 | Pil Nicad Dc4.8v 650mah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 48H466 Batarya Nicad Dc4.8v 650mAh | AD6QTU

LUMAPRO 48H466 Batarya Nicad Dc4.8v 650mah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QTU Modeli: 48H466
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
€12.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+pil
Akü Kapasitesi650 mAh
Pil TipiNikel kadmiyum
derinlik1.125 '
Yükseklik1 15/16 ft.
Şarj Süresi24 saat.
Şuna Kadar Şarj Edilebilir5 ila 7 yıl.
Terminal bağlantısıAMP'yi takın
Terminal TürüJST
Gerilim4.8
genişlik1.125ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.95
Gemi uzunluğu (cm)2.84
Gemi genişliği (cm)2.84
HS kodu8507308010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAkü KapasitesiPil TipiderinlikYükseklikTerminal bağlantısıTerminal TürüGerilimÜcret
LUMAPRO 48H465 Batarya Nicad Dc4.8v 300mah | AD6QTT 48H46513/16 ft.300 mAhNikel kadmiyum13/16'1.75ft.AMP'yi takınJST4.8€10.25
LUMAPRO 48H467 Batarya Nicad Dc3.6v 300mah | AD6QTV 48H4671.125ft.300 mAhNikel kadmiyum1-3 / 64 '1 15/16 ft.AMP'yi takınJST3.6€8.45
LUMAPRO 48H468 Batarya Nicad Dc2.4v 300mah | AD6QTW 48H4681.125ft.300 mAhNikel kadmiyum9/16'1 15/16 ft.AMP'yi takınJST2.4€6.93
LUMAPRO 48H470 Pil Sla Dc 6v 4.5ah | AD6QTY 48H4701.88 "4.5 AhSealed Kurşun Asit2.75 "4.187 "Erkek FastonErkek Sekme6€28.19
LUMAPRO 48H471 Akü Sla Dc 6v 12ah | AD6QTZ 48H4715 15 / 16 "12 AhSealed Kurşun Asit2"3.875 "Erkek FastonErkek Sekme6€52.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 48H466 Batarya Nicad Dc4.8v 650mah
€12.38 / Adet